Monitor tartó 1

Cikkszám: 956865 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 120 mm
Szélesség 120 mm
Mélység 82 mm
Teherbírás 10 kg
Termék fajtája Monitor tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 956865 1
EAN / GTIN 4062406128326

Leírás

Kivitel:

VESA tartóval rendelkező monitorok és képernyők rögzítéséhez (furattávolság 75 mm és 100 mm, mindenkor négyszög elrendezésben). Fokozatmentesen állítható dőlésszög.

Alkalmazható:

□ 9×9 mm, 37 mm-es osztású perforált falba és Multifix sínre akasztható.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.