Elektronikai oldalcsípőfogó vastartalmú anyagokhoz 135 mm

Cikkszám: 726742 135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
737 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Szénacél (C70)

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 135 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Szénacél (C70)
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 8 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 2 mm
Felület Tükröződésmentesen foszfátozott
nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726742 135
EAN / GTIN 4062406395032

Leírás

Kivitel:

Professzionális csípőfogók enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. 2K-markolat félvezető anyagból. ESD védett.

Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátozással.