Kisméretű vágótárcsa PREMIUM*** EXTRA VÉKONY 50 mm

Cikkszám: 563050 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,28 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    1,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 292 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: egyenes
  • Furat ⌀: 6
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60R-BFXA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása egyenes
Tárcsa ⌀ 50 mm
Tárcsaszélesség 1 mm
Furat ⌀ 6 mm
Anyagvastagsághoz 3 mm - 5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló; Egyenes csiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 30 500 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563050 50
EAN / GTIN 9003173239766
Gyártó száma 323976

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Extra vékony kisméretű vágótárcsa sűrített levegős- vagy elektromos egyenes csiszolókon való felhasználáshoz, ideális szűk megmunkálási helyeken. Az 563070 sz. felfogó tüskével használható.
Könnyen vágó kivitel gyors, csekély sorjás vágáshoz.

Specifikáció:

A60R-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek