Műanyag doboz MS150

Cikkszám: 412472 MS150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
531 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 275 mm
Külső méret szélesség 125 mm
Külső méret magasság 36 mm
Hossz G-ben 11
Szélesség G-ben 5
Belső méret hossz 267 mm
Belső méret szélesség 102 mm
Belső méret magasság 27 mm
Termék fajtája Box

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010

Leírás

Kivitel:

Mart habbetét a tolómérő, mélységmérő híd és a tartalék akkumulátor számára kialakított hellyel. A külső méret a GridLine termékekhez igazodik. Homlokoldali reteszelés egykezes használattal (a 412474 sz. MS150 méreten kívül).

Alkalmazható:

Nóniuszos, órás és digitális tolómérőkhöz.

Alkalmazható:

Méréstartomány: 150 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek