Védő overáll 3/4/5/6 típus Tychem® 6000 F S

Cikkszám: 098308 S
Kedvezmény
41,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tychem®
Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék szürke
Unisex méret S
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098308 S
EAN / GTIN 5450208004723
Gyártó száma D13495186

Leírás

Kivitel:

Tychem® F, 3/4/5/6 típus, CHA5 modell. Teljes körű védelem vegyszerek és veszélyes biológiai anyagok széles köre ellen. 100%-ig részecske- és folyadékzáró 5 bar-ig. A csuklóknál hüvelykujj nyílással. Határoló szalaggal leragasztott varrások a védelem és az ellenálló képesség érdekében. Öntapadó cipzáras rendszer a jobb tömítettség érdekében.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés).

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5 típus
  • EN 13034, 6 típus
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605, 3 típus
  • EN 14605, 4 típus
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz