Tömlőrendszer 1/2 col SET

Cikkszám: 084420 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
608 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084420 SET
EAN / GTIN 4037728390010
Gyártó száma 239000

Leírás

Kivitel:

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.
  • Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.
  • Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.
  • Átfolyási mennyiség: kb. 28 liter/perc. (1/2 col), legnagyobb külső ⌀ 26 mm.

Tartalom:

2 tömlőmodul, egyenként 15 cm (= 30 cm);
3 kerek szóró fúvóka, belső ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 lapos fúvóka 35 mm széles;
1 menetes csatlakozó 3/8 col (⌀ 16,7 mm);
1 menetes csatlakozó 1/2 col (⌀ 20,7 mm)

Figyelem:

3/8 col - kivitel külön ajánlatkérésre kapható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz