2K ragasztó DP490

Cikkszám: 083374 DP490
(83,24 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DP490
Kémiai alap Epoxidgyanta
Dinamikus viszkozitás 52 mPas
Alak Fix
Feldolgozási hőmérséklet 20 °C - 25 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 120 °C
Száradás 240 min - 360 min
Üzemi szilárdság 4 min - 6 min
Tulajdonság Szívósan rugalmas; Vízálló; időjárásálló
Alkalmas anyagok Műanyag; fém; fa
Maximális hézagméret 0,15 mm
Szakítószilárdság 0,06 N/mm2
Húzó-nyírószilárdság 31 N/mm2
Átfedési szilárdság 31 N/mm2
Festék fekete
Űrtartalom 50 g
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 15 monat
Termék fajtája Kétkomponenses ragasztó
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll igen

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Gyártó száma 7100200499

Leírás

Kivitel:

Gyorsan és könnyen feldolgozható szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.
Fémek, kemény műanyagok, fa és szálerősítéses anyagok ragasztásához.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN3 méretű előtoló dugattyúval és a 083383 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Gyártó azonosító Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz