Mélangeur à peinture 85X400 mm

Réf.: 087232 85X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

85 mm
Longueur 400 mm
Couleur rouge
Domaine d'utilisation jusqu'à 15 kg, pour serrage dans un mandrin
Raccord profil à 6 pans 8 mm
Type de produit Mélangeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 087232 85X400
EAN / GTIN 4013307349174
Réf. fabricant 304980001-329

Description

Exécution:

Mélangeur pour peintures et enduits. Mélangeur avec profil à 6 pans pour serrage dans un mandrin.
Jusqu’à 15 kg, six pans 8 mm.