Plot magnétique «Hold fast» 44 mm

Réf.: 085968 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 200 N
44 mm
Hauteur corps magnétique 44,5 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Nombre de filetages de fixation 2
Filetage de fixation dans la tête magnétique M8 mm
Poids 0,6 kg
Type de produit Plot magnétique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085968 44
EAN / GTIN 5012095492214
Réf. fabricant E939

Description

Exécution:

Pour le décollage de l’aimant de la pièce par broche. Avec 2 trous filetés M8 pour la fixation d’attaches.