• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo blando antirrebote con bocas de poliuretano 30X40 mm

Número de artículo: 755210 30X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
205 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SUPERCRAFT
Dimensiones de cabeza de martillo 30×40 mm
Serie SECURAL®
Longitud de cabeza con bocas 117 mm
Longitud total 300 mm
Peso 0,68 kg
Mango Mango de goma ergonómico
Material carcasa Carcasa de chapa de acero estable
Material inserto Poliuretano, amarillo, semiduro
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755210 30X40
EAN / GTIN 4030618301844
Número del fabricante 3380.040

Descripción

Ejecución:

Carcasa de acero sólida, fabricada de una pieza (patentada). Antirrebote gracias al relleno de bolas de acero. Bocas de poliuretano resistentes al desgaste de color sólido (dureza media). Ideal también para el mecanizado de chapa y para golpear esquinas y cantos de forma controlada.