• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de gancho regulable para llave dinamométrica con uña 20-42 mm

Número de artículo: 628520 20-42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 771Md
Quality Dress 771Md
para ⌀ exterior de tuerca 20 mm - 42 mm
Longitud total 135 mm
Longitud efectiva A 100 mm
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628520 20-42
EAN / GTIN 4020772051518
Número del fabricante 51516

Descripción

Ejecución:

Llave de gancho con uña. Acero especial, templado y revenido en el tono pavonado.
Con asiento cuadrado de 1/2 o 3/4 pulgada (tam. 95 − 165) para utilizar con una llave dinamométrica (a partir de n.º 655500).

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.