LED-håndprojektør Spotlight HS5R

Art.-nr.: 081464 HS5R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
ATEX-zone Ingen
Svingeområde 90 grader
Lysnet 420 lm
Lysnet, trin 2 105 lm
Brændetid 2 h
Lysvarighed, trin 2 9,5 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 3,7 V
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081464 HS5R
EAN/GTIN 4013674139828
Producentnummer 1600-0222

Betegnelse

Udførelse:

LED-håndprojektør af ABS-kunststof med integreret akku og tre lysfunktioner giver optimal belysning af arbejdsområdet.
  • Inklusive holdemagnet til fiksering på metalliske genstande.
  • Kan anvendes som advarselslys ved anbringelse på en farvefilterskive.
  • Brændetid på 2 til 9,5 timer alt efter den indstillede lysintensitet.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Lampe, ladestation med vægbeslag, USB-kabel, farvefilterskive, betjeningsvejledning.