Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm BLACK

Art.-nr.: 964970 BLACK
(DKK 24,36 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 58 N/mm
Strækevne 25 %
Bemærk overriveligt med hånden; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Markering
temperaturbestandig op til -5 °C - 50 °C
Farve sort
Længde 15 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,81 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964970 BLACK
EAN/GTIN 4042448841933
Producentnummer 60950-00001-00

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikringsbånd 60950-60953 til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.