Akku- / Netz-Radio M12RCDAB

Artikel-Nr.: 073960 M12RCDAB
Netto: 179,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12RCDAB+-0
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Frequenzbereich Radiofrequenz AM; Radiofrequenz FM; Radiofrequenz DAB
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Länge 523 mm
Breite 155 mm
Höhe 386 mm
Gewicht 1,9 kg
Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Herstellernummer 4933472114

Beschreibung

Ausführung:

Robustes, spritzwassergeschütztes (IP54) Baustellenradio für Netz- und Akkubetrieb.
Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion. DAB+, AM und FM Tuner.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel, 2 Pufferbatterien, AUX Anschlusskabel, ohne Akkus.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb