Rámová mini pilka ergonomická rukojeť

Artiklové číslo: 581196
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 310 mm
Délka listu 200 mm
Druh produktu Oblouková pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 581196
EAN / GTIN 4045197882370

Popis

Provedení:

Kompaktní rámová pila s ergonomickou rukojetí pro bezúnavovou práci na obtížně přístupných místech. Dynamický tvar zaručuje ideální přenos síly a lépe kontroluje pilový list. Plynulé napínání listu pomocí rýhované matice.
Délka listu 200 mm.
Rámová pila se svými signifikantními obloukovými pilami se vyznačuje pilovými listy, které jsou upnuty ve třmenu ve tvaru U. Omezení v hloubce řezu ručních rámových pil je přitom vzdálenost až ke třmenu. Díky tomuto tvaru uchycení je možné používat obzvláště tenké pilové listy, které by u jiných tvarů pily u oboustranného nebo netaženého řezného pohybu vybočovaly. Díky tenkým listům pro ruční pilu se snižuje práce obrábění v důsledku malé obráběné šířky řezu. Tímto je tento druh pily klasickým standardem u ručních pil v průmyslu obrábění kovů.

Rozsah dodávky:

Včetně univerzálního pilového listu na kov, hliník, dřevo a plasty.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly