Fíbrový kotouč Cubitron™ II (CER) 987C 80

Artiklové číslo: 566481 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    77,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 150 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: Keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; hliník
  • Maximální obvodová rychlost: 80

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Cubitron™II
Brusivo Cubitron™ II
Zkratka brusiva Keramika
Zrnitost 80
Podklad brusného materiálu Vulkánfíbr
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; hliník
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566481 80
EAN / GTIN 30051141276497
Číslo výrobce 7000045161

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Precizně vytvarované brousící zrno s vysokým výkonem v produktech 3M™ se skládá z definovaných, keramických trojúhelníků, které jsou optimálně vyrovnány a uloženy na brusném podkladu. O hodně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrné konečné úpravě povrchu.
Vulkánfíbr extrémně odolný proti přetržení, ale velmi ohebný. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.
Typ hrotu Cubitron™ II. Maximální úběrový výkon.
Dodatečně nanesený pomocný brusný prostředek zajišťuje chladný brus bez náběhových barev a brání usazování na mazlavé materiály.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Brousící zrno umožňující svým tvarem vysokou rychlost nabízí příjemnou, ergonomickou práci s minimálním přítlačným tlakem. Vysokým úběrovým výkonem jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň skutečnou alternativou k brusným kotoučům na hrubování a vějířovitým brusným kotoučům.
K obrábění ušlechtilé oceli, hliníku, titanu a slitin niklu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly