Sada brusných kamenů na nože korund (A) 2dílná SET

Artiklové číslo: 558890 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo korund
Zkratka brusiva A
Délka 200 mm
Šířka 60 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Brousek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558890 SET
EAN / GTIN 4062406785345

Popis

Provedení:

Sada kamenů na broušení nožů pro hrubé i jemné broušení kvalitních nožů. Optimálně sladěný sled zrn pro dokonalé výsledky broušení a šetrné broušení.

Obsah:

Po jednom brusném kameni na nože o zrnitosti 400/800 (hrubé broušení) a zrnitosti 1000/6000 (jemné broušení) v úložných boxech z bukového dřeva.

Poznámka:

Nepoužívejte nasucho, nýbrž s vodou resp. petrolejem.