{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 1149-5 (antistatici) | si | |
Serie | Microgard® | |
Genere | Unisex | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | L | |
Norma | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
Categoria CE PSA | Categoria CE III, modello 5/6 | |
Laminato microporoso | sì | |
Copertura sigillabile della cerniera | si | |
Abito monouso | si | |
Con cappuccio | si | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | |
CAS AL | 1A004B | |
Codice SH AL | 00 |
Codice articolo | 098356 L | |
EAN / GTIN | 5013756110300 | |
Codice del produttore | WH18B-00111-04 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 1800 L
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
229 pezzi in magazzino
CHF 5.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 8.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Norma | EN 13982-1 ;EN 13034-6 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1149-1 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 13034-6 ;EN 14126 ;EN 1149-1 |
Taglia unisex | L | L | L |
Serie | Microgard® | ||
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex | Unisex |