Comodi occhiali di protezione per saldatore uvex futura 5

Codice art.: 096547 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie futura
Marcatura lenti 5 W 1 FTK
Marcatura della montatura W 166 F CE
Rivestimento lenti resistente ai graffi
Protezione UV UV400
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Livello di protezione filtro IR 5
Tipo di prodotto Occhiali da saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096547 5
EAN / GTIN 4031101604107
Codice del produttore 9180145

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione classici per saldatore con ampio campo visivo. Buona indossabilità e stabilità grazie alla regolazione multipla dell'inclinazione e della lunghezza delle stanghette. Il rivestimento uvex infradur garantisce la resistenza ai graffi su entrambi i lati e riduce al minimo la combustione delle scintille di saldatura sulle lenti. Protezione combinata da raggi IR e UV (abbagliamento) e percezione perfetta dei colori grazie alle lenti grigie.

Norma:

EN 166; EN 169

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori