Levigatrici diritte ad aria compressa 51813

Codice art.: 079441 51813
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza fornita 75 W
Numero massimo giri 100.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 170 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 3 mm
Peso 0,4 kg
Rumorosità 81 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 135 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Codice del produttore 51813

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade − Levigatrici diritte ad aria compressa.
Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.
Microrettificatrice con numero di giri di 100.000 1/min. Dotata di supporto ad alta velocità e di elevata qualità.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Fornitura:

Incl nippli.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello