Smerigliatrici angolari W850-125

Codice art.: 077132 W850-125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto W 850-125
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 850 W
Numero di giri/min. a vuoto 11.500 min-1
Filettatura di raccordo M14
⌀ Massimo disco 125 mm
Peso 1,8 kg
Lunghezza cavo 2,5 m
Blocco contro il riavvio
Particolarità Protezione contro il riavvio
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Codice del produttore 603608000

Descrizione

Esecuzione:

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.
Grazie all’offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione.
Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole per compiere lavori leggeri.
  • Potente motore con buona capacità di sovraccarico.
  • Protezione contro il riavvio dopo un’interruzione di corrente.
  • Robusta, universale ed economica: la smerigliatrice angolare potente adatta a ogni tipo di applicazione.
  • Carter antitorsione.

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript