Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielne 6

Č. pol.: 630068 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 037 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 13
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 257 mm
Šírka 149 mm
Výška 47 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Povrch chrómovaná
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630068 6
EAN/GTIN 4062406230173

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631020 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Predĺženia: 2 ks č. 632420 veľ. 50; 150
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633520 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632090 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka