Seinäkaappi, jossa umpilevypariovet, Leveys G: 20

Tuote nro.: 943901 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 65
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 250
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Korkeudensäätö portaittain: 25

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 65 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 250 kg
Oven avautumiskulma 250 astetta
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 600 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 20
Syvyys G 16
Hyötykorkeus 445 mm
Hyötyleveys 450 mm
Hyötysyvyys 325 mm
Lokeroalustojen määrä 1
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Paino 18 kg
Tuotetyyppi Seinäkaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 943901 20
EAN / GTIN 4062406136123
Valmistajan numero 943901 20

Kuvaus

Malli:

Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein. Takaseinässä□ 9×9 mm:n rei’itys 37 mm:n välein Easyfix-koukkujan ja pitimien kiinnitykseen. Lukittavissa 2K-Haptoprene-kahvan nastasylinterilukolla. Suljettu takaseinä voidaan toimittaa pyynnöstä. Kaapelin läpivienti kaapin yläreunassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi sekä hyllytaso ja kiinnitysmateriaali.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

Erilaiset seinät voivat edellyttää erityyppisiä kiinnitysmateriaaleja. Asiakkaan tulee selvittää tämä ennen kiinnitystä. Yksittäiset hyllytasot nrolla 943914.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin