Závesná skriňa na stenu s Celoplechové krídlové dvere, Šírka v G: 20

Č. pol.: 943901 20
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka v G Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 65
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 250
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 65 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 250 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 600 mm
Šírka 500 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 20
Hĺbka v G 16
Úžitková výška 445 mm
Úžitková šírka 450 mm
Úžitková hĺbka 325 mm
Počet políc 1
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Hmotnosť 18 kg
Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943901 20
EAN/GTIN 4062406136123
Číslo výrobcu 943901 20

Popis

Prevedenie:

Možnosť upevnenia políc v rastri 25 mm. Zadná stena s perforáciou □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov GARANT easyFix. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej rukoväte Haptoprene s cylindrickou zámkou. Na požiadanie je k dispozícii aj s uzavretou zadnou stenou. Káblová priechodka sa nachádza na hornej strane skrinky.

Rozsah dodávky:

Skrinka s policami a upevňovacím materiálom.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Rôzne steny môžu vyžadovať rôzne upevňovacie materiály. Zákazník by si to mal pred použitím vyjasniť. Jednotlivé police pod č. 943914.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka