• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Notebookhalter, Anzahl Gelenke: 2

Artikel-Nr.: 928275 2
Preis pro 1 Stück
Netto: 221,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 404 mm
Tiefe 288 mm
Einbauhöhe 170 mm
Schwenkarm-Ausladung 573 mm
Neigung verstellbar 25 Grad
Anzahl Gelenke 2
Tragfähigkeit 10 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Herstellernummer 966+0119+003
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Schwenkarm mit Notebookhalterung aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochblechwänden oder Trägersäulen. Dreh- und schwenkbar, sowie neigbar in einem Winkel von 25°. Integrierte Kabeldurchführung in der Auflageplatte.