Vrtljiva roka za multimedijske naprave z držalom za prenosni računalnik, Število zglobov: 2

Št. art.: 928275 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število zglobov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barva sive
Vgradna višina 170 mm
Nastavljiv naklon 25 stopinj
Razkladanje vrtljiva roka min. 573 mm
Število zglobov 2
Nosilnost min. 10 kg
Širina 404 mm
Globina 288 mm
Vrsta izdelka držalo za monitor/tipkovnico
Material aluminij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928275 2
EAN/GTIN 4062406211691
Številka proizvajalca 966+0119+003
Proizvajalec/odgovorna oseba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Izvedba:

Lahko pomična nastavljiva vrtljiva roka z držalom za prenosnik iz kakovostnega eloksiranega aluminija, prašno lakirane jeklene pločevine in umetne mase. Za namestitev na luknjaste stene ali nosilne stebre. Možnost zasuka in vrtenja ter možnost nagiba pod kotom 25°. Integrirana napeljava kabla v naležni plošči.