Universal-Lochsäge ohne Zentrierbohrer, ⌀: 30mm

Artikel-Nr.: 788041 30
Preis pro 1 Stück
Netto: 35,70 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Einsatz mit Schlag / kein Schlag: kein Schlagbohren
  • Schneidstoff: HM

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Einsatz mit Schlag / kein Schlag kein Schlagbohren
Schneidstoff HM
Anzahl Schneiden Z 2
maximale Trenntiefe 60 mm
Verwendung für Sanitär- und Heizungsrohre, Halogenstrahler
Produktart Lochsäge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 788041 30
EAN / GTIN 4058546228675
Herstellernummer 4932464922
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallzähne für längere Lebensdauer, auch beim Bohren von dichten Werkstoffen. Breite und tiefe Spanräume zum leichten Entfernen des Bohrkerns. Aggressive Zahngeometrie für bis zu 10x schnelleren Bohrfortschritt im Vergleich zu Bi-Metall-Lochsägen. Ideal für den Einsatz im Elektronik- und Installateurbereich.

Verwendung:

Zum Bohren größerer Löcher und von Durchbrüchen in verschiedenen Materialien: Mauerwerk, Leichtbaustoffe, Kunststoffe und Holz. Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm².

Hinweis:

Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen.