Prepravný vozík „L-Trolley“ s 5 výsuvnými policami, Počet výsuvných políc: 5

Č. pol.: 693370 5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet výsuvných políc Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Výška 1 085 mm
Šírka 570 mm
Hĺbka 440 mm
Počet zásuviek 5
Hmotnosť 38 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 693370 5
EAN/GTIN 4062406300036
Číslo výrobcu 693370 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vhodný vozík s kolieskami na prepravu až do 5 boxov L-BOXX® veľ. 102 (Nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Nájdete ich v katalógu ručného a meracieho náradia v skupine tovaru 69). Stabilné teleso prepravného vozíka z oceľového plechu je na oboch stranách vybavené dierovanými bočnými stenami na rýchle umiestnenie príslušenstva. So 4 otočnými kolieskami, z toho 2 so zaisťovacou brzdou. Integrovaný centrálny uzamykací systém zásuviek. Poistka proti vytiahnutiu zásuviek bez možnosti manipulácie (vytiahnuť sa dá iba jedna zásuvka). Dve dvojzložkové držadlá z Haptoprene® na hornej strane vozíka. Odkladacie miesto z oceľového plechu. Ochranné prvky z umelej hmoty chránia horné rohy vozíka a zabraňujú pri kolízii poškodeniu citlivých povrchov. Jednoduchá fixácia boxov L-BOXX® pomocou systému „klik“. Smerom dozadu chránené uholníkom proti posunutiu.

Vhodné pro:

L-BOXX® č. 693330, 693335693337 vždy vo veľk. 102.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Venujte, prosím, pozornosť maximálnym nosnostiam jednotlivých výsuvných políc, ako sú uvedené v návode na obsluhu.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Vysúvacia polica na upnutie jedného L-BOXX® číslo výr. 693330, 693335, 693337 vo veľkosti 102.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Neprepravujte ľudí.
  • Neseďte ani nestojte na policiach.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v oblastiach so sypkými a nespevnenými podlahami.
  • Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť.
  • Nevystavujte otrasom, nárazom ani vysokému zaťaženiu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky