Feuchte- und Temperaturfühler kabelgebunden, Typ: FT

Artikel-Nr.: 474146 FT
Preis pro 1 Stück
Netto: 174,00 €

  • 132,68 € /Stk.
  • 146,96 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich Temperatur -20 °C - 70 °C
Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Fehlergrenze Temperatur ±0,5 °C
Fehlergrenze relative Feuchte ±2 %
IP-Schutzart IP 54
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Herstellernummer 0636 9732
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.