Interfacebox EasyBox, Typ: U4D

Artikel-Nr.: 434733 U4D
Preis pro 1 Stück
Netto: 808,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Eingangskanäle Digimatic
Anzahl Eingangskanäle 4
Ausgang 1×USB (Typ B)
maximale Abtastrate 40/s
Übertragungsgeschwindigkeit 12 Mbit/s
Länge 157 mm
Breite 90 mm
Höhe 45 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Interfacebox

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434733 U4D
EAN / GTIN 2050001941053
Hersteller/verantwortliche Person MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Beschreibung

Ausführung:

Interface-Box zum einfachen und wirtschaftlichen Anschluss von induktiven Messwertaufnehmern, inkrementellen Messsystemen, pneumatischen Messmitteln, Messgeräten mit Digimatic- oder serieller Schnittstelle. Datenansteuerung über externes Signal (Fußschalter). Zur Aufnahme statischer oder dynamischer Messungen geeignet.

Passend für:

Messwert-Anzeigegerät Merlin Nr. 434731.

Hinweis:

Weitere EasyBoxen für digitale Ein- und Ausgänge (SPS-kompatibel) und Temperatursonden auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb