Interfész box EasyBox, Típus: U4D

Cikkszám: 434733 U4D
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bemeneti csatornák típusa Digimatic
Bemeneti csatornák száma 4
Kimenet 1×USB (B típus)
Maximális tapintási ráta 40/s
Átviteli sebesség 12 Mbit/s
Hossz 157 mm
Szélesség 90 mm
Magasság 45 mm
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Interfész box

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434733 U4D
EAN / GTIN 2050001941053
Gyártó/felelős személy MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Leírás

Kivitel:

Interfész box induktív jelátalakítók, inkrementális mérőrendszerek, pneumatikus mérőeszközök, mérőkészülékek, egyszerű és gazdaságos csatlakoztatásához Digimatic- vagy soros csatlakozón keresztül. Adatvezérlés külső jel által (lábkapcsoló). Statisztikai vagy dinamikus mérések fogadására alkalmas.

Alkalmazható:

Mért érték kijelző készülék Merlin 434731 sz.

Figyelem:

További EasyBox-ok digitális be- és kimenetekhez (SPS kompatibilis) és hőmérséklet szondák külön rendelésre.