KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070204, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265664 ME
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCMW 070204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN25M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265664 ME
EAN / GTIN 4960664529124
Herstellernummer TBZ02111

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb