Priedų rinkinys 7 dalių pūtimo pistoletui AIR

Prekės Nr.: 080124 AIR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
632 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 255 mm
Plotis 145 mm
Aukštis 45 mm
Sudėta į ABS plastiko dėžė
Produkto rūšis Pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636

Aprašymas

Modelis:

7 dalių plastikinių antgalių rinkinys. Universalus pūtimo pistoletas, GARANT iki 15 bar darbinis slėgis.

Turinys:

Lenktas antgalis 100 mm ⌀ 6 mm, lenktad plastikinis antgalis 100 mm ⌀ 6 mm, triukšmą slopinantys OSHA plastikiniai antgaliai, plataus purškimo antgalis, guminis antgalis kaip ilgo metalinio antgalio priedas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį