• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Laserové značení, libovolný text, Množství: 5

Artiklové číslo: 029900 5
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 122,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

Vyberte variantu a množství

Množství Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Druh produktu Označování / laserové popisování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 029900 5

Popis

Provedení:

Laserové podepisování je vysoce přesný proces s dlouhou trvanlivostí k individuální identifikaci výrobků a materiálů. Pomocí výkonného vícevláknového laseru se značení nebo gravírování aplikuje přímo na povrch – bez dotyku a s nejvyšší přesností.
Tento proces je ideální k trvalému označování kovových a plastových výrobků. Označení je odolné proti oděru, bezpečné proti neoprávněné manipulaci a odolné proti povětrnostním vlivům, což znamená, že nevybledne ani se nesetře. Služba vypálení libovolného textu laserem nabízí možnost volby vlastního textu o délce až 28 znaků.

Doporučení:

Laserové signování je efektivní a spolehlivé řešení přesného a konzistentního označování komponent nebo produktů. Vzhledem k vysoké odolnosti označení zůstává kvalita značení dlouhodobě zachována.
Rádi vám poradíme individuálně, abychom našli optimální řešení vašich konkrétních požadavků.

Poznámka:

Laserové označování u základních měrek a kontrolních kolíků není možné.
Označení pouze u měřicích zařízení do maximální délky 600 mm. Na vyžádání signování logem nebo kódem datové matice.