• Articolele aferente serviciilor nu pot fi comandate separat, ci trebuie adăugate la articolul corespunzător.

Calibrare acreditată (de ex. DAkkS) Verificator de alezaj de precizie (forma B + C), Domeniu de măsurare maxim: 60mm

Cod articol.: 023220 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Timp de procesare aprox. 6-8 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare maxim (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare max. 60 mm
Acreditat da
Calibrare pentru Verificator de alezaje de precizie
Tip produs Calibrare

Identificare și clasificare

Cod articol 023220 60
EAN / GTIN 2050002056244

Descriere

Execuţie:

Informaţii generale:
Calibrarea are un rol important în asigurarea calității. În calitate de partener pentru calibrarea instrumentelor dvs. de măsurare și testare, avem grijă de întregul proces, inclusiv de transportul în siguranță. În acest sens, garantăm o calibrare standardizată în conformitate cu toate reglementările și standardele relevante ale companiei dvs.

Calibrare acreditată:
Laboratorele de calibrare acreditate sunt asociate cu standardele naţionale direct prin intermediul standardelor de referinţă. DAkkS (serviciul german de acreditare) și alte organisme europene de acreditare evaluează, confirmă și monitorizează competența profesională a acestor organisme în calitate de instituție independentă. Printr-o verificare regulată a proceselor şi o implementare metrologică realizată corect a procesului de calibrare, puteţi avea încredere în rezultatele măsurătorilor dvs. Pe lângă laboratoarele de calibrare acreditate din Germania, cooperăm și cu laboratoarele de calibrare acreditate din Belgia, astfel încât, în cazuri speciale, eliberăm și certificatul serviciului belgian de acreditare (certificat BELAC). Certificatele de calibrare DAkkS și certificatele de calibrare BELAC sunt recunoscute la nivel internațional, valide și verificate prin audit în conformitate cu acordurile multilaterale ale ILAC și EA, precum și organismele de acreditare ale țărilor. Astfel sunt evitate acreditările multiple şi costisitoare.

Avantaj:

  • Cea mai mare fiabilitate și cel mai înalt standard în raport cu standardele naţionale.
  • Recunoaştere internaţională.
  • Sub supravegherea organismelor de stat.
  • Raportarea la standardul naţional este direct garantată.
  • Îndeplinirea obligaţiei pentru toate companiile din industria auto şi pentru furnizorii acestora, conform standardului IATF 16949:2016.
  • Nivel ridicat de siguranţă.

Recomandare:

Printr-o manipulare competentă și o recalibrare periodică, puteți crește durata de viață a instrumentelor dvs. de verificare și le puteți proteja împotriva deteriorării și a uzurii excesive. Important în acest sens: Instructaj complet al angajaţilor în privinţa instrumentelor de măsurare şi a celor de verificare.

Notă:

Serviciul de calibrare poate fi comandat numai împreună cu un articol corespunzător. La fiecare dintre instrumentele de măsurare care pot fi calibrate se afișează servicii de calibrare disponibile pentru articolul respectiv.