DNMG 150604 CA315

Art.-nr.: 250796 CA315
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,24  DKK / styk
  • fra 10 styk
    121,88  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DNMG 150604
Hjørneradius 0,4 mm
Type CA315
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse K
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder KG
Skæredybde ap 0,5 mm - 3,6 mm
Tilspænding f 0,17 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250796 CA315
EAN/GTIN 4960664799046

Anvendelsestabel

GG (G)
K
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven