DNMG 150604 CA315

Artikl br.: 250796 CA315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150604
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CA315
Rezni materijal HM
Prevlaka prevučena
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica KG
Dubina reza ap 0,5 mm - 3,6 mm
Posmak f 0,17 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 150 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250796 CA315
EAN / GTIN 4960664799046

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu