{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 14 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 42 mm | |
Udhængslængde LA | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234005 14 | |
EAN/GTIN | 4045197695987 | |
Producentnummer | 234005 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
2.102,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nominel ⌀ D | 14 | 14 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |