Počítací systém; Max 300 kg, d=0,1 g

Č. pol.: CCS 300K0.1
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CCS 300K0.1
EAN/GTIN 4045761104648
Číslo výrobcu CCS 300K0.1
Číslo L L40250 1479

Popis

Popis:

  • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
  • Referenční váha KERN CFS 6K0.1: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 6K0.1:
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Množstevní platforma, KERN KFP-V20 IP65:
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V, nerezová ocel, 650 × 500 × 142 mm
  • Připojovací kabel cca 2,5 m

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka