GARANT Automation Beladesystem Turntable: automatisierte Spannmittelbeladung
Das GARANT Automation Beladesystem Turntable ist die wohl platzsparendste und einfachste Art, Ihre Werkzeugmaschine zu automatisieren. Mit unserer Spannmittelbeladung steigern Sie Ihren Output sofort. Sie können in Ihrer Produktion zusätzliche Schichten fahren und entlasten dennoch Ihre MitarbeiterInnen.
7 Vorteile des GARANT Automation Beladesystems
- Keine Automationsschnittstelle notwendig
- Keine automatische Tür notwendig
- Keine Roboter-Programmierkenntnisse erforderlich
- Bestands- und Neumaschinen automatisierbar
- Keine Drehdurchführung nötig (Medienübergabe durch Roboter)
- Integration innerhalb weniger Tage (schneller Produktionseinstieg)
- Ein/e AnsprechpartnerIn für alle Anliegen (Automation, Zerspanungsprozess, Arbeitsplatz,...)

Highlights der GARANT Turntable
Einfachste Bedienung der Anlage
Keine Programmierkenntnisse erforderlich, dank mechanischem Start/Stopp Bolzensystem.
3 verschiedene Bestückungsmodi für maximale Bauteilvarianz.
Große Auswahl bei der Spannmittelwahl: von Schraubstock, über Vorrichtungen bis hin zur Palettenlösung.
Einfachste Maschinenanbindung
Keine Automationsschnittstelle nötig
Verschiedenste Varianten
Linke und rechte Ausführung für frontale oder seitliche Be- & Entladung
Beladefenster bei seitlicher Aufstellung
Verschiebeeinheit bei frontaler Aufstellung
Vielfalt, die sich sehen lassen kann: Unsere GARANT Turntable mit bis zu 48 Spannmittelplätzen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| GARANT Turntable 18 | GARANT Turntable 24 | GARANT Turntable 36 | GARANT Turntable 48 | |
| Max. Handlingsgewicht inkl. Spannmittel | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Anzahl Spannmittel Bestückungsmodus 1 Bestückungsmodus 2 Bestückungsmodus 3 | 18 9 6 | 24 12 8 | 36 18 12 | 48 24 16 |
| Max. Spannmittelabmaß inkl. Werkstück Bestückungsmodus 1 Bestückungsmodus 2 Bestückungsmodus 3 | ca. 125 x 200 x 247 [mm] ca. 300 x 190 x 247 [mm] ca. 440 x 150 x 247 [mm] | ca. 80 x 145 x 247 [mm] ca. 245 x 145 x 247 [mm] ca. 475 x 110 x 247 [mm] | ca. 125 x 200 x 247 [mm] ca. 300 x 190 x 247 [mm] ca. 440 x 150 x 247 [mm] | ca. 80 x 145 x 247 [mm] ca. 245 x 145 x 247 [mm] ca. 475 x 110 x 247 [mm] |
| Stichmaß Spannmittel | 80 mm | 52 mm | 80 mm | 52 mm |
| Aufstellfläche LxBxH [mm] / [m²] | 1.500 x 1.500 x 2.200 / < 2,5 m² | 1.500 x 1.500 x 2.200 / <2,5 m² | 1.500 x 3.500 x 2.200 / < 5,5 m² | 1.500 x 3.500 x 2.200 / <5,5 m² |
| Aufstellsituationen | seitlich & frontal Aufstellplan A-F | seitlich & frontal Aufstellplan A-F | seitlich & frontal Aufstellplan A-F | seitlich & frontal Aufstellplan A-F |
Hauptzeitparalleles Rüsten
Sie möchten das Maximum aus Ihrer Werkzeugmaschine rausholen? Dann Rüsten Sie doch einfach parallel zu Ihrer Hauptzeit und verdienen Sie bereits Geld obwohl sie noch rüsten. Unsere GARANT Turntable macht's möglich.
How to Turntable in 6 Schritten: Entfalten Sie das gesamte Potenzial Ihrer Werkzeugmaschinen
Automatisierte Spannmittelbeladung leicht gemacht: Ihr neuer Experte für Spannmittelhandling
Damit lässt es sich planen: Aufstellung nach Wunsch
Die GARANT Turntable passt sich den Begebenheiten in Ihrer Fertigung perfekt an. Unsere Automationslösung lässt sich vielfältig planen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Aufstellplan A
Automation links mit Beladefenster

Aufstellplan B
Automation rechts mit Beladefenster

Aufstellplan C
Automation vorne mit Verschiebeeinheit nach links

Aufstellplan D
Automation vorne mit Verschiebeeinheit nach rechts

Aufstellplan E
Automation vorne mit Verschiebeeinheit senkrecht zur Maschine

Aufstellplan F
Automation vorne ohne Verschiebeeinheit
Einfach in Richtung Zukunft – mit uns an Ihrer Seite
Das durchdachte Design der GARANT Turntable macht die Planung und Installation einfach und unkompliziert. Da nicht in die Steuerungssoftware eingegriffen werden muss, kann die Anlage ohne große Anpassungen auch an Ihrer Werkzeugmaschine installiert werden. Unsere FachberaterInnen sind in jedem Schritt für Sie da – und machen den Prozess für Sie so einfach wie möglich. Von der Beratung bis zur Einarbeitung!

1. Beratung vor Ort

2. Prüfung der Machbarkeit

3. Angebot

4. Planung und Freigabe

5. Integration

6. Inbetriebnahme

Das GARANT Automation Beladesystem Turntable bietet umfangreiches Zubehör
Erfolgsstories mal vier: unsere Kunden sind begeistert von GARANT Turntable
Hier erzählen vier Betriebe über Ihre Erfahrungen mit der GARANT Turntable – und wie sie Ihr Leben leichter macht.

„Genau das Richtige für uns: kompakt, leicht bedienbar und mehr Kapazität bei gleicher Arbeitsleistung.“
FEMATEC
Größe: 8 Mitarbeiter
Produktion: Bauteile fast jeder Größe aus Stahl, Edelstahl, Buntmetallen oder Kunststoffen
Warum haben Sie automatisiert?
Fachkräftemangel. Wir automatisieren damit wir die Kapazitäten nach Auftragslage einfach skalieren können.
Welche Maschinen wurden automatisiert?
Heller HF 3500 DL Horizontalmaschine, ohne Automatisierungsschnittstelle, Frontbeladung
Warum haben Sie sich für die GARANT Turntable entschieden?
Das ist die perfekte Lösung für Fematec. Der Investitionsaufwand und der Platzbedarf sind gering. Die Maschinenlaufzeit konnte in kürzester Zeit gesteigert werden.

„Klein, kompakt, leicht bedienbar – toll, dass automatisiertes Beladen so einfach ist.“
ISH HUTTER
Größe: 6 Mitarbeiter
Produktion: Kleinserien und wiederkehrende Serien mit Losgrößen bis zu 10.000 Stück
Warum haben Sie automatisiert?
Fachkräftemangel. Vom 2- zum 3-Schicht-Betrieb ohne zusätzlichen Personalaufwand. Wir automatisieren, um größere Aufträge effizient fertigen zu können.
Welche Maschinen wurden automatisiert?
Zwei DMU75 monoBLOCK ohne Automatisierungsschnittstelle
Warum haben Sie sich für die GARANT Turntable entschieden?
Klein, kaum Platzbedarf, für 18 Schraubstöcke, von jedem bedienbar. Mittlerweise nutzen wir die GARANT Turntable ab Losgrößen von drei Teilen.

„Maschine und Bedienung sind absolut unkompliziert – das ist der große USP.“
SW AUTOMATISIERUNG
Größe: 75 Mitarbeiter
Produktion: Bauteile aus Aluminium für hauseigene Sondermaschinenproduktion
Warum haben Sie automatisiert?
Automatisierung ist unser Kerngeschäft und wir wissen daher welches Potenzial damit verbunden ist.
Welche Maschinen wurden automatisiert?
DMG Mori, ohne Automatisierungs-schnittstelle, Seitenbeladung
Warum haben Sie sich für die GARANT Turntable entschieden?
Die Einfachheit hat überzeugt. Die Anlage läuft unglaublich stabil und zuverlässig. Wir haben fast 80 Prozent an Kapazitätszuwachs.

„Wahnsinn: Einschaltzeit der Maschine zu Spindelstunden sind nahezu identisch.“
FK PRÄZISIONSTECHNIK
Größe: 20 Mitarbeiter
Produktion: Prototypenhersteller mit Serienfertigung
Warum haben Sie automatisiert?
Wir haben durch Automatisierung unsere Kapazität erhöht und sind nun auch in der Lage Serienfertigung anzubieten. Wir fertigen mittlerweile 100.000 Serienbauteile pro Jahr.
Welche Maschinen wurden automatisiert?
DMU 50 der 3. Generation, Anschluss per Automatisierungsschnittstelle,Seitenbeladung
Warum haben Sie sich für die GARANT Turntable entschieden?
Die Anlage erfüllt unsere Anforderungen an Schraubstockhandling für die 2-Seiten-bearbeitung und ist einfach bedienbar: Einschalten, starten, läuft.