• Am 06/06 sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die am diesem Tag eingehen, werden ab dem 10.06.2025 bearbeitet und versandt

Spanplatte inklusive Tiefenauflagen, Typ: 1100/50

Artikel-Nr.: 991428 1100/50
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 3-4 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Material: Spanplatte

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spanplatte
Länge 2.700 mm
Tiefe 975 mm
Stärke 38 mm
Anzahl Tiefenauflagen 4
passend für Regal Tiefe 1.100 mm
passend für Holmtiefe 50 mm
Tragfähigkeit 2.762 kg
Einsatzbereich Palettenregal
Produktart Spanplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991428 1100/50
Kopieren
EAN / GTIN 4004514242082
Kopieren
Herstellernummer 16593-50
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Spanplatte 38 mm stark inklusive Tiefenauflage für eine Tragfähigkeit von 2762 kg. Platten schließen bündig mit den Holmen ab.

Hinweis:

Bei ungenauem Ansteuern mit dem Lagerbediengerät bleibt die Platte fixiert durch die holmbündige Spanplatte in der Tiefenauflage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb