{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24,4 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in Inconel® | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122430 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197536303 |