LED-EX-lommelygte med batterier 2ELED

Art.-nr.: 081522 2ELED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.766 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 67
ATEX-zone Zone 1; Zone 21
Farve, hus gul
Lysnet 40 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 132 mm
Hoved-⌀ 22 mm
Vægt 55 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081522 2ELED
EAN/GTIN 032705133417
Producentnummer 513341

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet lommelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Højtydende inspektionslampe, stødsikker, støv- og vandtæt.
Kraftig LED-stiftlampe med lommeclips. Midterfokuseret lysstråle, 6500 K. Let, passer i alle værktøjstasker og kan fastgøres på alle jakkelommer. Kontakt bagpå. Det fiberoptiske tilbehør er ideelt til belysning af svært tilgængelige og trange steder.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven