{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Čísla zámku kruh min. | 1 | |
| Čísla zámku kruh max. | 200 | |
| Materiál | Nové stříbro | |
| Rozsah použití | HO zamykací systém | |
| Číslo zámku Ho (3místné) | 47 | |
| Druh produktu | Klíč |
| Article number | 950060 047 | |
| EAN / GTIN | 2050002017375 | |
| Manufacturer number | 250407 002 124 | |
| Manufacturer/responsible person | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |