This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Workbench, left side 5 drawers, right side 1 door, centre part open, Worktop length: 1900Rmm

Article no.: 934450 1900R

Select article variation and quantity

Worktop length (mm) Price per Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 934450 1900R
EAN / GTIN 4045197483799
Manufacturer number 934450 1900R
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Provedení:

  • 50 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z buku Multiplex, s bezbarvým lakem odolným proti UV záření.
  • Pouzdro podstavce z ocelového plechu, centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Nohy z čtyřhranné trubky, s výškově vyrovnávacími šrouby.
  • Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky − možnost vytažení až na 90 %.
  • Dvířka z ocelového plechu, uvnitř přihrádka na výkresy.
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodné s klíčem od pracovního stolu.

Osazení:

Výška čela zásuvky (levá): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Výška dvířek (vpravo): 620 mm
Počet výškově nastavitelných polic (uprostřed): 1
Počet výškově nastavitelných polic (vpravo): 1

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství a organizéry viz č. 960030960180. Systém organizérů Aqurado viz č. 960900  961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart