{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Número de ferramentas | 7 un. | |
| Embalagem | Estojo | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Cor | rojo; negro; blanco | |
| Número de ferramentas | 7 | |
| Propriedades do punho | lâmina intercambiável; lâmina retrátil (lâmina telescópica) | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Material | aço especial/liga especial | |
| Superfície | cromado; niquelado(a) | |
| Conjunto | sim | |
| Acionamento | punho | |
| Saída | Para tornillos TORX® internos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos Phillips (PH) | |
| Índice | conjunto |
| Article number | 669600 7 | |
| EAN / GTIN | 7610733089055 | |
| Manufacturer number | 513.HO |