{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Herstellverfahren | geschmiedet | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt L | 129 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant; für Außenzwölfkant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Article number | 621340 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197527899 | |
| Manufacturer number | 621340 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |