• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cheie tubulară, îndoită, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 621340 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 129 mm; 24 mm
Unghi 90
Proces producţie forjat
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 10 mm
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 621340 10
EAN / GTIN 4045197527899
Număr producător 621340 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată pentru solicitări maxime, cu deschideri ale cheii cu toleranţe deosebit de strânse. Formă curbă specială, recomandată şi pentru piuliţe la bolţuri cu proeminenţă lungă. Aceeaşi deschidere a cheii pe ambele părţi; la Ref. 6 şi 7 cu hexagon simplu la ambele capete, de la Ref. 8 cu hexagon simplu la partea lungă şi hexagon dublu la partea scurtă. Îndoită la cca. 90 − 95°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.