Tyrolit dressing wheel 300x10x76,2 for diamond & CBN grinding wheels

Article no.: 34047880
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 34047880
EAN / GTIN 9003173142943
Manufacturer number 34047880
Manufacturer/responsible person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Descriere:

  • Aceste discuri de șlefuire sunt utilizate pentru șlefuirea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de liant.
  • Chiar și straturile sensibile pot fi îmbrăcate cu o presiune de șlefuire redusă.
  • Vă rugăm să rețineți că discurile galvanizate nu pot fi îmbrăcate cu această unealtă.
  • Discurile din carbură de siliciu sunt disponibile în diametre de 200250 mm.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 40 m/s.
  • Specificaţie: C 80 J5 V15
  • Dimensiune: L x A x Î = 300 x 10 x 76,2

Avantaj:

  • Proces de rectificare delicat
  • Presiune redusă de șlefuire

Material:

  • Cerințe industriale, comerț de precizie

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Pentru finisarea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemul lor de legătură

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart