• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Abrichtscheibe 300x10x76,2 für CBN-/Diamantschleifscheiben C80 V

Artikel-Nr.: 34047880
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34047880
EAN / GTIN 9003173142943
Herstellernummer 34047880
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Descripción:

  • Estos discos repasadores se utilizan para repasar todo tipo de muelas de rectificado de diamante y CBN, independientemente de sus sistemas de aglomerante.
  • Las capas sensibles también se pueden repasar con una mínima presión de rectificado.
  • Tenga en cuenta que no sirven para repasar muelas en aglomerante galvánico.
  • Las muelas de carburo de silicio están disponibles en diámetros de 200250 mm.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 40m/s
  • Especificación: C 80 J5 V15
  • Dimensión: D x T x H = 300 x 10 x 76,2

Ventaja:

  • Proceso de repasado suave
  • Presión de rectificado reducida

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Herramientas de repasado y afilado

Nota:

  • Para repasar todo tipo de muelas abrasivas de diamante y CBN, independientemente de su sistema de aglomerante